延長ハーネス

延長ハーネス - ALCANhands
(1件のレビュー)

純正のハーネスを抜き取り本製品を差し込むだけで、約30cm配線を伸ばすことが可能になります。取り付けはカプラを抜き差しだけの簡単作業ハンドルアップに必要なヘッドランプ・スイッチ類等のハーネスがセットになっています。材料は複数素線で構成された銅を使用し、一般用途の電線よりも耐摩耗性が高い絶縁体を被覆させたものを使用しています。

内容量1本
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23666843K00001GPZ400R ゼファー400/ゼファー400x ゼファー400(90-)
3,900
取扱い終了
返品不可
23666852K00002ZRX1100/~(97-00)/ZRX1200R/S(01-) ZRX1100/~ ZRX1200R/S(-03)ゼファー1100/RS ゼファー750/RS ゼファー750/RS(-03)ZRX400/~ ZRX400/~(-03) ゼファー400/ゼファーx ゼファー400/ゼファーX(91-)
3,300
取扱い終了
返品不可
23666868K00015Z400FX
3,800
取扱い終了
返品不可
23666877K00020Z250FT(A4:KZ250A-038801-・A5:KZ250A-041601-)(A3:KZ250A-029301-) (A1:KZ250A-00101-・A2:KZ250A-012001-)
3,800
取扱い終了
返品不可
23666886K00024バリオス~(ZR250B)/バリオス(ZR250A)
3,800
取扱い終了
返品不可
23666895K00026GPZ400/F/F~Z400GP
3,800
取扱い終了
返品不可
23666904K00031バルカン400/800/クラシック/ドリフター エリミネーター400(89-:LX) エリミネーター250(89-99:LX/SE)
3,800
取扱い終了
返品不可
23666913K00038W400(06-) (-07)ハザードなし
4,800
取扱い終了
返品不可
23666922K00039ZRX1100/~(97-00)/ZRX1200R/S(01-) ZRX1200R/S(04-) ZRX400/~ ZRX400/~(04-)
3,800
取扱い終了
返品不可
23666938K00040ゼファー750/RS ゼファー750/RS(04-06)W400(06-) 08 ハザード付
4,700
取扱い終了
返品不可
23666947K10001CB250T/400Tホーク~/~
4,800
取扱い終了
返品不可
23666956K10004CB400SS CL400
4,700
取扱い終了
返品不可
23666965K10005CBX400F(NC07)
4,800
取扱い終了
返品不可
23666974K10008CB400SF Ver.R/Ver.S(-98:NC31) CB400F(97-:NC36) 当品番は2010年4月に品番K10002と統合しています。
5,600
取扱い終了
返品不可
23666983K10015APE50/100/TypeD(AC16/AC18/HC07/HC13) XR50/100 モタード
3,400
取扱い終了
返品不可
23666992K10020モンキー・ゴリラ (84-98:Z50J) モンキー/ゴリラ 6V車(84-91)
3,500
取扱い終了
返品不可
23667008K10021モンキー・ゴリラ (99-:AB27)/(84-98:Z50J) モンキー・ゴリラ12V車 (92-07)
3,400
取扱い終了
返品不可
23667017K10022シャドウ400/750(-03:NC34/RC44) シャドウ400(04-08:NC34) シャドウ400(-06)のみ使用可能
5,500
取扱い終了
返品不可
23667026K10025CB400F/~/~(74-77)
3,800
取扱い終了
返品不可
23667035K10026FORZA (-03:MF06-)
4,700
取扱い終了
返品不可
23667044K10035FTR223(MC34)CB223S(MC40)
3,800
取扱い終了
返品不可
23667053K10045FORZA X(04-07:MF08)
5,200
取扱い終了
返品不可
23667062K10046FORZA Z(04-07:MF08)
6,000
取扱い終了
返品不可
23667078K10049シャドウスラッシャー400/750(00-)
4,300
取扱い終了
返品不可
23667087K10050STEED400/600 VLS車は使用不可
4,200
取扱い終了
返品不可
23667096K10054Ape50/50TypeD FI車(08-)/モンキー(FI車)(08-:AB27)
5,000
取扱い終了
返品不可
23667105K30001XJR400R(01-07:4HME-L)(98-00:4HM9/4HMA-D) XJR400/R/S/R~(93-97:4HM1-4HM7)
4,200
取扱い終了
返品不可
23667114K30008TW200/E(-99:2JL)/ドラムブレーキ車
3,800
取扱い終了
返品不可
23667123K30010TW225/200E(00-:DG07J)/ディスクブレーキ車
3,800
取扱い終了
返品不可
23667132K30011RZ250/350(4L3/4U0)
3,800
取扱い終了
返品不可
23667148K30015マジェスティ250/C(00-06:SG03J/5GM/5GM8/5SJ) 00-01 5GM/ABS車は使用不可 マジェスティ250/SV(95-99:4HC/5CG) 98・99,4HC4/5,5CG1/3
5,200
取扱い終了
返品不可
23667157K30017マジェスティ250/C(00-06:SG03J/5GM/5GM8/5SJ) 02-06 5SJ/ABS車は使用不可
5,200
取扱い終了
返品不可
23667166K30021ドラッグスター250(-07:VG02J/08-:VG05J)
5,000
取扱い終了
返品不可
23667175K30022ドラッグスター1100クラシック(01-08) 01-02まで使用可能 ドラッグスター1100(01-08) 01-02まで使用可能 ドラッグスター400(00-:VH01J) 00-02まで使用可能 クラシックは00-03まで使用可能 ドラッグスター400(-99:4TR) クラシックも使用可能
4,400
取扱い終了
返品不可
23667184K30026グランマジェスティ250(04-07:SG15J)/400(05-08:SH04J)
3,700
取扱い終了
返品不可
23667193K40001GS400~型/GS400E(GS400-42205-) GS400~型(10001-)
3,800
取扱い終了
返品不可
23667202K40009GSX400F
3,800
取扱い終了
返品不可
23667218K40013GSX400インパルス/S(94-99:GK79A) 94~98GK79A~119588迄
5,200
取扱い終了
返品不可
23667227K40014イナズマ400/GSX400インパルス(05-:GK7CA)/GSX400インパルス/S(94-99:GK79A) 99-GK79A-119589-
3,800
取扱い終了
返品不可
23667236K40036イントルーダークラシック400(-06)/イントルーダークラシック800(-04) SKYWAVE250/400/Type-S(03-05:CJ43A/CK43A)/SKYWAVE250(-02:CJ41A/CJ42A/K1/K2) グラストラッカー/ビックボーイ(-03:NJ47A)(04-08:NJ4BA)
4,700
取扱い終了
返品不可
23667245K00014250TR(-06)(キャブレター車)エストレア/RS/カスタム(-06)(キャブレター車)
4,300
取扱い終了
返品不可
23667254K10003HORNET250(MC31) / ジェイド/S(MC23)
5,100
取扱い終了
返品不可
23667263K10030CBR400F(NC17)
3,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23667105
2021-06-06
用途: ハンドル取替
その他業種

納品少し待ちましたが、しっかりした品物梱包も、流石です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー・ハーネス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする