JET INOUE(ジェットイノウエ)
LEDワークランプ ストロボタイプ 12/24V共用
7通りの点滅(点灯)パターンが選べる光のバリエーション豊かなワークランプ!!また、本製品は複数個(最大6台まで)の点滅パターンを同調することができます。
材質
本体/アルミダイキャスト、ステー等/ステンレス、レンズ/PC
電流(A)
DC12V時約0.8、DC24V時約0.4
電圧(V)
DC9~32
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61.5×40×33
電球の種類
LED
内容量
1個
注意
※本製品はノイズ対策をしてありますが、車両によってはラジオやカーナビ、車載リモコンや無線機、
バックカメラ等にノイズが発生し使用できなくなる場合がございます。予めご了承下さい。
※本製品を直視しないで下さい。視力に悪影響をあたえる危険性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23656937
526834
DC9~32
¥
6,300
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
23656912
526831
-
¥
5,800
取扱い終了
23656928
526832
-
¥
5,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
LED3ミニワークランプストロボタイプ 点滅パターン
参考になった