ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)

ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース) - SWAGE-LINE
(2件のレビュー)

メーカー名:スウェッジラインプロ
メーカー品番:SAPB0009FB
「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。
備考:ABS車専用です
適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17
タイプ: h型2本タイプ
素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)
色: レッド&ブルー/ブラックホース

内容量1セット
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※全長についても[ ]付きで記載の数値はバンジョーアダプター組み付け時の全長です。
※[ ]付で記入されているフィッティングはバンジョーアダプターとなります。
※製品の取り付けは必ず説明書の指示に従って確実に取り付けしてください。製品の取り付けは自動車分解整備事業における認証工場で行ってください。
1080件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合メーカー
タイプ
取付方式
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23687274SAP541FBSUZUKI(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687283SAPB541FBSUZUKI(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687292STP541FBSUZUKI(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687308STPB541FBSUZUKI(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
26,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687317SAP541RSUZUKI(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)ABS対応リアホースノーマル(2本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687326SAPB541RSUZUKI(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)ABS対応リアホースノーマル(2本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687335STP541RSUZUKI(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)ABS対応リアホースノーマル(2本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687344STPB541RSUZUKI(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)ABS対応リアホースノーマル(2本タイプ)BANDIT1200S ABS (06)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687353SAP348FSYAMAHA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)ABS対応フロントシングルホースシングルホース(2本タイプ)BOLT ABS (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687362SAPB348FSYAMAHA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)ABS対応フロントシングルホースシングルホース(2本タイプ)BOLT ABS (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687378STP348FSYAMAHA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)ABS対応フロントシングルホースシングルホース(2本タイプ)BOLT ABS (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687387STPB348FSYAMAHA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)ABS対応フロントシングルホースシングルホース(2本タイプ)BOLT ABS (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687396SAP176FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687405SAPB176FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687414STP176FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687423STPB176FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687432SAP176FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687448SAPB176FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687457STP176FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687466STPB176FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-2 (10-11)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687475SAPB173FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687484SAP173FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687493STPB173FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687502STP173FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687518SAPB173FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687527SAP173FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687536STPB173FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687545STP173FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100 TYPE-1 (10-13)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687554SAP0007FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100EX (14-15)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687563SAPB0007FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100EX (14-15)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687572STP0007FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100EX (14-15)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687588STPB0007FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1100EX (14-15)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687597SAP0007FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100EX (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687606SAPB0007FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100EX (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687615STP0007FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100EX (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687624STPB0007FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1100EX (14-15)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687633SAP151FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1300SB (05-09)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687642SAPB151FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1300SB (05-09)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687658STP151FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1300SB (05-09)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687667STPB151FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(2本タイプ)CB1300SB (05-09)
21,000
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687676SAP151FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1300SB (05-09)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687685SAPB151FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1300SB (05-09)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687694STP151FTHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1300SB (05-09)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687703STPB151FTHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)トライピース(フロントホース)Yスタイル(3本タイプ)CB1300SB (05-09)
22,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687712SAP161FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)CB1300SB ABS (05-09)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687728SAPB161FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)CB1300SB ABS (05-09)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687737STP161FBHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)CB1300SB ABS (05-09)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687746STPB161FBHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)シルバー(ステンレス素材)バイピース(フロントホース)hスタイル(3本タイプ)CB1300SB ABS (05-09)
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687755SAP161RHONDA(ホース)クリアコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)ABS対応リアホースノーマル(2本タイプ)CB1300SB ABS (05-09)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
23687764SAPB161RHONDA(ホース)ブラックスモークコーティング、(フィッティング)レッド&ブルー/シルバー(ステンレス素材)ABS対応リアホースノーマル(2本タイプ)CB1300SB ABS (05-09)
18,000
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 2005年式ZX-12R・ブレーキホース交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2005年式ZX-12R・ラジアルマウントキャリパー、
約20年未交換の純正ブレーキホースを交換するために購入しました。
ブレーキマスターがNISSINラジアルポンプ式に換えてある車両への取付での場合、大きな問題点が2つあります。
1つ目
マスター側のバンジョーアダプターの角度が合わず、ハンドルを左に切るとマスター側ホースがアッパーカウルステーに干渉しホースに負荷がかかる事。
2つ目
これは作業者の取り付け方の問題かもしれませんが、ホースの分岐点がフレーム側のハンドルストッパーに干渉しハンドルが切れなくなる事。
それぞれバンジョーアダプターは45°の物に変更し、ホースの分岐点には間に10~15mm程度のカラーを挟むことによって解決しました。
あとは説明書も充実していてホースの取り回しも純正から大きく変わることもなかったのでとても良いと思いました。
ただ、ホースの分岐点にもう少し余裕をもった作りをしてほしいという思いもあり、星4つとなりました。

対象商品 : 23689295
2022-02-12
用途: サーキット走行用に

サーキット走行用に純正から自分で変えてみた.エア抜きは最初はワンマンブリーダーを使いながら抜けるだけ抜いて最終的には手でやった.タッチが良くなるとよく聴くけども思ったよりもそんなにカッチリというふうにはならなかった.シールやエア抜きでもう少し改善したい.

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキ系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする