塗装用Wアングルサンダー(強力Wアクション)
ペーパー加工、フェルト加工もホルダー交換で多種作業可能。ホルダーの大きさにより付属の調整ジョイントにて回転を調節できます。Wアクションの為、加工目が無く、板金・塗装に抜群です。
回転数(min-1[r.p.m])15000
外径(Φmm)42
仕様クッションホルダー専用
全長(mm)160
質量(g)700
空気圧力(MPa)0.4~0.6
空気消費量(m3/min)0.4
排気口後方
ビット径(mm)(大)5
内容量1台
作業工具/電動・空圧工具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ダブルアクションサンダーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/463/
2022-09-15