Axel 100Φアングルサンダー 100Φアングルサンダー 商品レビューを投稿する スロットルバルブ式。重量感ハイパワー。 回転数(min-1[r.p.m]) 11000 外径(Φmm) 50 仕様 チャッキング:穴径15 全長(mm) 220 質量(g) 1800 空気圧力(MPa) 0.6 空気消費量(m3/min) 0.5 排気口 前方 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 HDS-100N 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別/税込) 出荷関連 数量 23699917 HDS-100N オープン ¥19,900 1 ¥19,900 税込¥21,890 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ作業工具/電動・空圧工具空圧工具研磨(空圧)サンダー/ポリッシャー この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ベルトサンダー YoshidaTools 税込¥20,790 ¥18,900 (0) 2. エアーディスクグラインダー ベッセル 税込¥32,890 ¥29,900 (4) 3. エアーサンダー エスコ 税込¥13,200 ¥12,000 (0) 4. エアーオービタルサンダー モノタロウ 税込¥21,890 ¥19,900 (6) 5. エアーアングルグラインダー 柳瀬(ヤナセ) 税込¥20,790 ¥18,900 (1) 6. アングルサンダー ミニ モノタロウ 税込¥13,090 ¥11,900 (0) 7. エアーベルトサンダー モノタロウ 税込¥8,899 ¥8,090 (40) 8. エアーアング型サンダー エスコ 税込¥14,960 ¥13,600 (0) 9. エアーダブルアクションサンダー 吸塵式 モノタロウ 税込¥14,190 ¥12,900 (5) 10. ミニアングルサンダー Axel 税込¥16,390 ¥14,900 (0) 11. エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式 モノタロウ 税込¥10,989 ¥9,990 (9) 12. ディスクグラインダ モノタロウ 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (99) 13. エアーサンダー エスコ 税込¥14,080 ¥12,800 (0) 14. ディスクグラインダー マキタ 税込¥8,789 ¥7,990 (11) 15. デスクグラインダー 信濃(SHINANO) 税込¥35,090 ¥31,900 (0) 16. エアーアングルグラインダー オフセット砥石・フレキシブル砥石用 モノタロウ 税込¥18,590 ¥16,900 (0) 17. ミニディスクグラインダ 富士製砥(高速電機) 税込¥18,590 ¥16,900 (1) 18. ミニデルタサンダー CUSTOM KOBO 税込¥3,289 ¥2,990 (38) 19. アングルサンダー ミニミニ モノタロウ 税込¥10,989 ¥9,990 (1) 20. 電動ミニアングルサンダー オフィスマイン 税込¥25,190 ¥22,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。