Wサンバイザー

Wサンバイザー 星光産業
(1件のレビュー)

の陽射し・夜のライト光を2枚のバイザーでカット
純正大型バイザー(奥行幅140~255mm)にも取付け可能
前後60mm/左右90mmスライド(純正バイザーミラー対応)

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)195×330×60 寸法(mm)【スクリーン】330×145 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23701143 EE-65
オープン
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23701143
2020-02-16
用途:
自動車運転時
その他業種

車両自体の日除けにしっかり固定されるものの、道路が凹凸の場合、外側のバイザーが若干振動する。サンバイザーは効果あり。イエローバイザーは、夜間、特に視界不良時は、バイザーをとおして間接的に黄色く変色した対象物を見ることとなるため、対象物が判明しにくい場合、不安を感じる時がある。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする