こんなお得な商品も!

ステンレスバックルコンテナ
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
(423)
金属バックル仕様のフタ付コンテナです。
バックルの成形部分に凸面が付いているため指に引っかかりやすく、バックルをフタから取り外しやすくなっています。
重い荷物を入れて持ち運ぶ際にも手が痛くならないよう、持ち手部分に厚みをもたせました。
金属バックルの端を樹脂でカバーしていますので、作業中の軍手や衣類の引っかかりを防止します。
積み重ねて収納できるので保管場所にも困りません。
フタの四隅に溝があるので、単車の荷台に乗せる際やスタッキングする際に固定しやすくなっています。
スタッキング可
材質本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス
フタあり
コンテナ種類ベタ目
フタの種類バックル式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
ボックスコンテナ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23702762 | BL-13-C | 61711100 | BL-13R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥990 税込¥1,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681737 | BL-13 | 61711109 | BL-13R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥990 税込¥1,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23702787 | BL-21-C | 61711136 | BL-21R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23702805 | BL-22-C | 61711154 | BL-22R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23702823 | BL-43-C | 61711179 | BL-43R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681764 | BL-43 | 61711188 | BL-43R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23702848 | BL-45-C | 61711197 | BL-45R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
23702866 | BL-65-C | 61711215 | BL-65R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24540075 | BL-13-C | 61711100 | BL-13R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥990 税込¥1,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681929 | BL-13 | 61711109 | BL-13R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥990 税込¥1,089 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24540093 | BL-21-C | 61711136 | BL-21R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681938 | BL-21 | 61711145 | BL-21R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,298 税込¥1,428 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24540118 | BL-22-C | 61711154 | BL-22R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681947 | BL-22 | 61711170 | BL-22R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,498 税込¥1,648 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24540136 | BL-43-C | 61711179 | BL-43R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681956 | BL-43 | 61711188 | BL-43R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24540154 | BL-45-C | 61711197 | BL-45R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | 内容量に違いがあります |
27681965 | BL-45 | 61711206 | BL-45R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
24540172 | BL-65-C | 61711215 | BL-65R |
![]() |
バックルコンテナ クリア | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681974 | BL-65 | 61711224 | BL-65R |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥2,998 税込¥3,298 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681798 | BL-20L | 61711127 | BL-20LR |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
27681983 | BL-20L | 61711127 | BL-20LR |
![]() |
バックルコンテナ チャコールグレー | アイリスオーヤマ | 1個 | ¥1,598 税込¥1,758 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 27681755
2024-01-25
- 用途:
- 道具の保管
製造業
車に常時積んでる道具や緊急用品などの
整理に便利です
これまでは帆布のバッグに詰め込んでいましたが
何段か重ねて積めるので場所を取りません
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23702762
2023-10-15
- 用途:
- 食品や日用雑貨の在庫管理に利用
半透明なので内容物が見えて、適度な強度があるので複数段を積み重ねることができ、持ち運びもできるため、在庫管理に適しており、重宝している
- 対象商品:
- 23702805
2023-05-26
- 用途:
- 商品保管
卸売・小売業
幅、奥行き、高さ共に、ほぼ希望のサイズだった為購入しました。
バックル部分が細い金属なので、何度も開け閉めをすると使用に耐えるか少し心配です。
後日同じ大きさで、高さが違うものが必要となり、検索しましたが、無さそうでしたので、何種類か高さ違いがあればスタッキングが綺麗になり、良いと思います。
ボックス・フタ部分は、しっかりしています。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 24540118
2023-07-25
- 用途:
- プラレールの収納
有限会社宮戸屋商店 様
(卸売・小売業)
押入れに収納するのに良いサイズでした。
長く使えれば良いのですが
とにかく今は大満足です♪
- 対象商品:
- 23702848
2021-09-26
- 用途:
- フタ破損による交換用
サービス業
本体は丈夫で満足しています。落下物が当たりフタが割れてしまったためフタだけの購入ができればムダなくよいと思いました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 23702866
2021-03-17
- 用途:
- 役所への報告
西武建工株式会社 様
(建設業・工事業)
役所から指定されている大きさなので、ネットで購入できて重宝しています。
ここ書類を入れて役所に提出しています。