ヒートチャージャー貼らないレギュラー

ヒートチャージャー貼らないレギュラー 興和新薬ヘルスケア
(1件のレビュー)

特殊製法ヤシガラ活性炭使用。より早く、より高い発熱を実現。
アウトドア、スポーツ観戦、屋外作業での凍えた指先をしっかりあたためる。
最高温度76℃、平均温度63℃
表示の最高温度は日本工業規格、平均温度は都条例に基づく測定値です。持続時間8時間(40℃以上を保持し、持続する時間)

用途寒冷地アウトドア、屋外でのスポーツ観戦、屋外作業に タイプ貼らないタイプ 最高温度(℃)76 平均温度(℃)63 温度持続時間8時間(40℃以上保持)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23708737 - 1個(5個)
400
 
 
取扱い終了
23708746 - 1個(10個)
800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23708746
2021-03-10
用途:
魔法瓶の保温
製造業

魔法瓶と一緒に保温ジャケットの中に入れておくと中身が冷めにくくなるので重宝してます。高温が長時間持続するので、魔法瓶の中身を飲み終わったら手洗いで濡れたままになりがちなハンカチを乾かすのにも使ってます。
3月に入るとドラッグストアの店頭から高温タイプのカイロが消えてなくなるので、在庫があるのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする