コンパクト回転チェア

コンパクト回転チェア YAMAZEN(山善) コンパクト回転チェア YAMAZEN(山善)

あぐらをかくのに楽なコンパクト回転座いす。生地は心地よいハニカムメッシュを採用。うれしい背もたれ付(折りたたみ可)。

用途回転座椅子、回転式座椅子、一人掛けソファ、フロアチェア、座いす、座イスとして。 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)460×485×455 質量(kg)4 材質張地:ポリエステル、中材:ウレタンフォーム 座面高さ(mm)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46×48.5×45.5 長さ(cm)背もたれ:29 座面高(cm)18.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)46×32
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23716595 SAGR-45(WDB)D 1台 ダークブラウン
オープン
10,980
12,078 (税込)
4日以内出荷
75354108 SAGR-45(WNV)D 1個 ネイビー
オープン
 
 
取扱い終了
75354117 SAGR-45(WPI)D 1個 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする