YPB552 ポータブルナビゲーション
メーカー別シェア3年連続No1のユピテルのポータブルナビ!マップルナビPro2搭載+オービス・取締地点も登録。
ディスプレイが見やすい!
エンジンキーON/OFFに連動!
タッチパネルで直感操作
AV機能(ワンセグ・ミュージックプレーヤー/ピクチャービューア)
電源電圧(V)
本体(miniUSB端子):DC 5
電池(リチウムイオン電池):DC 3.7
付属品の5Vコンバータ付シガープラグコード:DC 5出力(DC12V マイナスアース車専用)
付属品5Vコンバーター付シガープラグコード〈約2m〉(1)・吸着盤ベース(1)・ブラケット(1)・ジョイント・ 落下防止用部品一式(1))・ 取扱説明書・保証書(1)
本体質量(g)163
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)133×85×16(突起部除く)
消費電流(A)0.6(充電電流除く)
データ容量4GB(内蔵メモリー)
スピーカー1W(モノラル)
受信周波数(GPS部)1.6GHz帯
画面サイズ5インチワイドQVGA液晶タッチパネル
受信方式GPS部:20チャンネル/パラレル受信方式
ヘッドフォン端子Φ3.5mm(ステレオ)
動作温度範囲(℃)0~+60(充電0~+45)
内容量1台
電池(リチウムイオン電池):DC 3.7
付属品の5Vコンバータ付シガープラグコード:DC 5出力(DC12V マイナスアース車専用)
注意
※本製品に関する地図更新は予定しておりません。※全ての地名や番地が登録されているわけではありません。16年春版地図です。
※本機の地図データ(地図及び高速道路や主要道路、高速道路/有料道路料金、施設、住所検索、電話番号検索など)の修正はできません。
※ETCを利用した各種割引には対応しておりません。
※本機にmicroSDカードは付属していません。2GB以下のmicroSDカードまたは、32GB以下のmicroSDHCカードをご用意(別途ご購入)ください。
カーナビゲーション の新着商品
