3213Aシリーズ アナログ絶縁抵抗計
操作はワンタッチ,連続測定ができるスイッチロック方式
各種の測定条件に対応できる豊富なアクセサリ
交流電圧の測定、動力線などの活線確認が可能
振動・衝撃に強い小形堅牢なハンディタイプ
質量(g)
約700g(付属の電池を含む)
約1.2kg(ハードケース、さげ手、測定リード、付属の電池を含む)
使用環境
約1.2kg(ハードケース、さげ手、測定リード、付属の電池を含む)
温度 0~+40℃、湿度 90%RH以下 (当社規格)
※使用環境、保管環境のいずれも結露がないこと。
保管環境
※使用環境、保管環境のいずれも結露がないこと。
温度 -10℃~60℃、湿度 70%RH以下 (当社規格)
※使用環境、保管環境のいずれも結露がないこと。
外形寸法(mm)約105(W)×177(H)×55(D)mm(本体)
電源単三形乾電池R6P(SUM-3)×8
内容量1個
※使用環境、保管環境のいずれも結露がないこと。