のらスタイル プレーンフルジップヤッケ

のらスタイル プレーンフルジップヤッケ ユニワールド
(1件のレビュー)

両側にある紐でフードを調節できるため風の強い日でも外れにくい。
軽くて風を通しにくい高密度ポリエステルを使用。
ワキ部分にはメッシュを施しているので通気性がよくムレにくい。
ポケット部分タックの膨らみが容量アップ!しかもフタがあるので小物も落ちにくい。
軽撥水加工を施しているので少々の水分も弾き、霧雨泥汚れに活躍します。

用途農業・家庭菜園・ガーデニング・アウトドア 種別ヤッケ 材質ポリエステル100% 適応身長(cm)155~165 内容量1着
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
サイズ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23722457 NS-300 サックス LL
オープン
1,190
1,309 (税込)
4日以内出荷
23722405 NS-300 グリーン M
オープン
 
 
取扱い終了
23722414 NS-300 グリーン L
オープン
 
 
取扱い終了
23722423 NS-300 グリーン LL
オープン
 
 
取扱い終了
23722432 NS-300 サックス M
オープン
 
 
取扱い終了
23722448 NS-300 サックス L
オープン
 
 
取扱い終了
23722466 NS-300 ブラウン M
オープン
 
 
取扱い終了
23722475 NS-300 ブラウン L
オープン
 
 
取扱い終了
23722484 NS-300 ブラウン LL
オープン
 
 
取扱い終了
23722493 NS-300 レッド M
オープン
 
 
取扱い終了
23722502 NS-300 レッド L
オープン
 
 
取扱い終了
23722518 NS-300 レッド LL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23722457
2025-10-14
用途:
倉庫でのラベル貼り
サービス業

作業中の防寒、防汚対策に。
色がかわいいにで仕事中の気分が上がる。
大雨には無理だけど小雨程度で短時間なら大丈夫。
防水スプレーを使用している。
服が汚れなくていいし、袖のゴムが伸びるのでまくりあげて作業の邪魔にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする