AUXケーブル/2m
車内で端末機器の音声をカーステレオから安定した音質で聴くことができる、AUXケーブル。
さし込むだけの簡単操作。
高級感のあるアルミアルマイト処理。24Kメッキ端子使用。
iPhone6に合わせたカラー。
車内配線がしやすい2mコード仕様
コード長さ(m)2
内容量1個
注意
※カーオーディオにAUX端子口(Φ3.5ステレオ)が無い車では、本製品を使用できません。
車内で端末機器の音声をカーステレオから安定した音質で聴くことができる、AUXケーブル。
さし込むだけの簡単操作。
高級感のあるアルミアルマイト処理。24Kメッキ端子使用。
iPhone6に合わせたカラー。
車内配線がしやすい2mコード仕様