Bluetooth 4.1 イヤホンマイク カナル式

Bluetooth 4.1 イヤホンマイク カナル式 カシムラ
(3件のレビュー)

Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで音楽・ワンセグ・通話ができます。
ISSC社製Bluetoothバージョン4.1 IC 2010S搭載。
(従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。)
iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量が表示。
充電しながら待ち受け可能。
ノイズ・エコーキャンセラー機能搭載でクリアな音質。
マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。
AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。
電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。
車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。
イヤホンパッドS/M/Lサイズ付。

質量(g)10 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×57×34 対応Siri対応、プロファイル:ヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 連続使用時間(時間)最大約3.5 充電時間(時間)約2 USBケーブル長(cm)約75 BluetoothBluetooth3.0 装着方式片耳 イヤホン形状耳掛け式 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23735723 BL-44
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23735723
2017-04-05
用途:
運転時
電気・ガス・熱供給・水道業

夜充電しても朝には電池切れで電源入らない。常に充電しながら出ないと使えない。

対象商品:
23735723
2017-04-03
用途:
車の運転時
電気・ガス・熱供給・水道業

夜充電満タンにしても朝には電池切れで電源が入らない。常に充電しながら使用する事になってしまう。ちょっと使い物にならない。

対象商品:
23735723
2016-06-25
用途:
車等の運転時
有限会社スリーウッズ 様 (建設業・工事業)

デザインも良く使いやすいですが欲を言うとバッテリーの持ちが良くないかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする