セキュアデバイス IRONKEY F200 USBメモリ

セキュアデバイス IRONKEY F200 USBメモリ イメーション

業界で唯一、情報処理推進機構IPAの「暗号モジュール認証(JCMVP)」と、グローバルなセキュリティ規格「FIPS 認証」を取得した業界最高水準のUSBメモリ
セキュリティ強度を任意に設定できるパスワード認証、ハードウェアによる暗号化、耐タンパ性と防水・防塵対応のマグネシウム合金の頑丈な筐体で重要なデータを確実に保護します。 パソコンへのソフトウェアのインストールが一切不要なのですぐ使えます。
暗号モジュール認証(JCMVP)レベル3認証取得
IronKey セキュアデバイスに搭載されている専用プロセッサ「Bluefly Processor」は、情報処理推進機構IPA が行っている第三者適合性評価制度「暗号モジュール試験及び認証制度」(JCMVP)をクリア。
第三者公的機関に客観的に評価され、官公庁の求める高いセキュリティ要件に適合していることを示すものです。
FIPS 140-2 Level 3 認証取得
強固な筐体によって物理的な分解・改造の試みにも耐え得る高セキュリティを実現。耐衝撃性にも優れています。
AES256ビット ハードウェア暗号化
専用のプロセッサを使用し、先進のAES256ビット暗号化をハードウェア本体に装備。データは自動的に暗号化され、ご使用のパソコン等に特別なソフトのインストールは不要です。
パスワード認証
強固なパスワード設計で認証のセキュリティ強度を実現。
デバイスに対して10人までのユーザー登録が可能で、安全にデバイスの使用を共有できます。

付属品ループストラップ、USBケーブル、クイックガイド 寸法(mm)26.0×85.0×13.0 質量(g)28 対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、Windows Vista(32bit/64bit)、Windows XP、Mac OS X 10.5~10.8(インテルCPUのみ対応) 電源電圧(V)DC5(USBより供給) インターフェースUSB Ver. 2.0 Hi-Speed/USB Ver. 1.1 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23738925 MXBB1A008G4001FIPS 8G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
23738934 MXBB1A016G4001FIPS 16G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
23738943 MXBB1A032G4001FIPS 32G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
23738952 MXBB1A064G4001FIPS 64G
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする