LED薄型シーリングライト
消費電力(W)7.5
仕様壁面・天井面・傾斜面取付兼用、調光器不可、傾斜(90°)
材質アルミダイカスト(白色)、樹脂(乳白)
質量(kg)0.4
タイプ白熱灯60W相当
寸法(Φ×高さH)(mm)120×30
光源LED
光源寿命40000時間
LED一体型
配光角度(°)113
演色指数(Ra)80
電球の種類LED
調光の可否否
内容量1個
注意
※取付工事が必要となります。
シーリングライト の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23740036 | SH9047LD | 71157617 | SH9137LD |
![]() |
LED小型シーリングライト | ODELIC(オーデリック) | 1台 | ¥4,298 税込¥4,728 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15