LED小型シーリングライト

LED小型シーリングライト ODELIC(オーデリック)

消費電力(W)13.9 タイプFCL30W相当 光源LED LED一体型 演色指数(Ra)83 電球の種類LED 調光の可否 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23740054 SH8132LD 木材(ナチュラル)、アクリル(乳白) 1.9 6500 83.4 1160
オープン
 
 
取扱い終了
23740063 SH8114LD アクリル(乳白) 1.3 6500 83.4 1160
オープン
 
 
取扱い終了
23740072 SH8146LD アクリル(乳白) 1.3 2700 87.0 1210
オープン
 
 
取扱い終了
23740088 SH8115LD アクリル(乳白) 1.4 6500 83.4 1160
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
2022-09-15

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする