パワフルトップ

パワフルトップ トワロン(TOWA/東和コーポレーション)
(5件のレビュー)

特殊な編み方(特許申請中)で指先摩耗強度を2倍にしています。
破れやすい指先を特殊補強することで、手袋が長持ちします。

用途
運送作業。
機械組み立て。
厚さ(mm)約1.0 ゲージ13 内容量1双
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
入数(双)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23741795 806 S 22 7.5 17.2 ネイビー 耐摩耗 1
オープン
 
 
取扱い終了
23741804 806 M 23 7.8 17.6 ネイビー 耐摩耗 1
オープン
 
 
取扱い終了
23741813 806 L 24 8.2 19.2 ネイビー 耐摩耗 1
オープン
 
 
取扱い終了
23741822 806 LL 25 8.6 20 ネイビー 耐摩耗 1
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
23741795 806 41727919 859-S 859-S ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 41727919 ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741804 806 41727928 859-M 859-M ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 41727928 ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741813 806 41727937 859-L 859-L ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 41727937 ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23741822 806 41727946 859-LL 859-LL ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 41727946 ウレタン背抜き手袋 パワフルトップ3本指先強化 トワロン(TOWA/東和コーポレーション) 1双 259 税込285 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23741813
2019-03-08
用途:
電気工事

手にフィットして細かな作業にも適してます。で、蒸れません。
丈夫で穴が開きにくく、長持ちします。

対象商品:
23741813
2019-05-13
用途:
電気工事作業に
神谷電設 様

ちょっとした作業に手も汚さずに低価格で使用出来ます、わりと落ち着いたカラーで助かっております。

対象商品:
23741813
2018-11-27
用途:
ボルトの取り付け、締め付け、
藤田工業 様 (建設業・工事業)

指先が強化されてるのでボルトの取り付けや
締め付け作業など助かってます。薄いのですが
使いやすいです。

対象商品:
23741822
2018-05-23
用途:
農作業に
医療・福祉・介護関連業

自分は指が長いため大体のグローブはすぐに指先が破れるのですが農作業で植え付けのような作業をしてもこれは長期に使えています。

対象商品:
23741804
2018-04-27
用途:
荷物の運搬
日章アステック株式会社 様

滑りにくくてにフィットしていい感じですが長く使っているとボロボロと黒いものが剥がれてくるのが難点です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする