曜日別特売

スーパーパワーエコ ゴールド 天井カセット 1方向吹出し 冷媒 R410A(同時ツイン ワイヤレスタイプ)

スーパーパワーエコ ゴールド 天井カセット 1方向吹出し 冷媒 R410A(同時ツイン ワイヤレスタイプ) - 東芝キヤリア
種別天井力カット形・1方向吹出し内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
能力
冷房能力(kW)
暖房能力(kW)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23752322ASSB08056JX(配管)50、(高落差)30、(チャージレス)30P80形、3馬力相当7.1(1.9~8.0)8.0(1.3~10.6)
1,061,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23752338ASSB08056X(配管)50、(高落差)30、(チャージレス)30P80形、3馬力相当7.1(1.9~8.0)8.0(1.3~10.6)
1,061,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23752347ASSB11256X(配管)50、(高落差)30、(チャージレス)20P112形、4馬力相当10.0(2.6~11.2)11.2(2.4~14.0)
1,243,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23752356ASSB14056X(配管)50、(高落差)30、(チャージレス)20P140形、5馬力相当12.5(3.1~14.0)14.0(2.6~18.0)
1,400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
23752365ASSB16056X(配管)50、(高落差)30、(チャージレス)20P160形、6馬力相当14.0(3.1~16.0)16.0(2.6~20.0)
1,487,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする