ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
大木オレンジケアプロダクツ
大木オレンジケアプロダクツの 介護用品
大木オレンジケアプロダクツの 歩行関連
大木オレンジケアプロダクツの 杖
オレンジケア ウォーカーズノルディックポール
オレンジケア ウォーカーズノルディックポール
注文コード
23774984
注文コード
23774993
注文コード
23775002
身体全体の90%の筋肉を活用する全身運動です。
内容量
1組(2本)
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
-
色
選択解除
ブラック
ライトブルー
レッド
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23774984
-
ブラック
オープン
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23774993
-
ライトブルー
オープン
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
7日以内出荷
返品不可
23775002
-
レッド
オープン
¥
4,490
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
ノルディック・ウォークポール
松吉医科器械
税込
¥
9,889
¥
8,990
ノルディック・ウォークポール ワンピースアルミDフィット
羽立工業
税込
¥
6,039
¥
5,490
FEEL BOSCO トレッキングステッキ 3段 CSI-001
CAPTAIN STAG
税込
¥
4,389
¥
3,990
バスケットへ
FEEL BOSCOトレッキングステッキベントグリップ (2段スライド式)
CAPTAIN STAG
税込
¥
3,729
¥
3,390
バスケットへ
ウォーキングポール
アズワン
税込
¥
8,789
¥
7,990
レビータ ネクスト
シナノ
税込
¥
8,129
¥
7,390
(1)
トレッキングストック130 T型グリップ
マックスファクトリー
税込
¥
6,039
¥
5,490
マイティポール (ショートタイプ)
ミズノ (mizuno)
税込
¥
6,479
¥
5,890
(1)
マイティポール
ミズノ (mizuno)
税込
¥
6,479
¥
5,890
マルヨシ アルミローラーポール(伸縮3段式)
好川産業
税込
¥
10,989
¥
9,990
(1)
バスケットへ
FEEL BOSCO トレッキングポール CSI-004
CAPTAIN STAG
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
ドイツ オッセンベルグ社製 伸縮杖
ケイホスピア
税込
¥
5,489
¥
4,990
ラチェット式ポール KATANA
サンクフルハート
税込
¥
7,689
¥
6,990
かるがもE4点DX
フジホーム
税込
¥
4,389
¥
3,990
FEEL BOSCOトレッキングステッキベントグリップ(4段スライド式)
CAPTAIN STAG
税込
¥
1,859
¥
1,690
バスケットへ
トレッキングステッキ Tグリップ(3段スライド式)
CAPTAIN STAG
税込
¥
1,749
¥
1,590
FEEL BOSCO トレッキングステッキTグリップ (3段スライド式)
CAPTAIN STAG
税込
¥
1,639
¥
1,490
FEEL BOSCO トレッキングステッキ用 プロテクター
CAPTAIN STAG
税込
¥
296
~
¥
269
~
FEEL BOSCO トレッキングステッキ ベントグリップ
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,629
¥
2,390
FEEL BOSCO トレッキングステッキ Tグリップ
CAPTAIN STAG
税込
¥
2,409
¥
2,190
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
医療・介護用品
介護用品
歩行関連
杖
一本杖
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「杖」にはこんなカテゴリがあります
一本杖
多点杖
前腕部支持型杖 (ロフストランドクラッチ)
杖ホルダー
杖ゴム
杖ストラップ
杖関連商品
シェアする