ゴミ箱 ペダル式 容量約48L

ゴミ箱 ペダル式 容量約48L モノタロウ
(17件のレビュー)

用途オフィス、公共施設、病院、学校、工場でのゴミ捨てに 容量(L)約48 材質ポリプロピレン 形状角型 寸法(mm)436×362×640 ベージュ フタの種類ペダル式 商品タイプ本体+フタ 内容量1個
取扱説明書: (2.5MB)
注意
※生産時に人によるバリ取り作業は行っていますが、完全にバリ取りがされていない場合があります。使用される場合は、バリでけがをされないように十分注意をしてください。
※用途以外に使用しないでください。
※火のそばに置かないでください。
※たわし、又は、みがき粉でみがくときずがつくことがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24991392 XDL-48A-1
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24991392 XDL-48A-1 44342805 00841 00841 セパ スリム トンボ(新輝合成) 44342805 セパ スリム トンボ(新輝合成) 1個 2,898 税込3,188 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24991392
2023-12-13
用途:
作業所の外置き
青山療術健康センター 様 (医療・福祉・介護関連業)

作業所の外置きようゴミ箱が壊れてこの品物を選びました、商品が到着するまで安価だったので、心配しておりましたが、とても丈夫で良いお品でした。嬉しい限りです。

対象商品:
24991392
2023-10-24
用途:
事務所の可燃ゴミ用
卸売・小売業

容量15Lのものが使い勝手が良かったので、追加購入しました。
想像以上に大きかったです。

対象商品:
24991392
2021-08-19
用途:
食堂のゴミ箱

食堂のゴミ箱として購入しました。蓋つき、ペダル操作で非接触で良いです。ごみ箱からの臭いもフタのおかげでしません。45Lゴミ袋がぴったりです!

対象商品:
24991392
2021-09-22
用途:
台所での生ゴミ等の廃棄
電気・ガス・熱供給・水道業

蓋の開閉がペダル一つで出来るので満足しています。
価格も安価でした。

対象商品:
24991392
2023-10-03
用途:
キッチン用に使用

蓋の開閉が足踏み式で、スムーズに動かないのが惜しい。

対象商品:
24991392
2022-08-24
用途:
踏んでも開かなくなる
サービス業

よくわからない設計で、踏んでも開かなくなる。蓋の部分が二股に分かれていて、片方は踏んでも何も起きない。なぜこのような設計にしたのか理解に苦しむ。馬鹿なのか?今すぐ欠陥をリコールしていただきたい。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。お届けの商品は不良品の可能性がございます。
別途ご連絡させていただきますが、お届けの際の初期不良などございましたら、お手数ですが商品問い合わせ窓口までお願いいたします。
レビュー欄では対応までお時間頂戴することもありますので、どうぞよろしくお願いいたします。

対象商品:
24991392
2021-12-24
用途:
ゴミ箱

ペダルと蓋の開閉がよく外れて、イライラさせられる商品です。トイレ内のペーパータオル回収用に買いましたが、ペダルを踏んでも蓋が開かないことが多すぎで、おすすめできません。

4人が参考にしています
対象商品:
24991392
2018-12-10
用途:
作業場でのゴミ箱として
日本カーバイド工業株式会社 様 (製造業)

中に入れるポリ袋を簡単に装着できるような工夫をして欲しい。色を7色ぐらい作って欲しいペダルのまわりを割れやすいので強化して欲しい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする