デジカメソフトケース

デジカメソフトケース サンワサプライ
(2件のレビュー)

メッシュクッションとウレタンの2層構造でデジカメをしっかり守るソフトケース。
内装メッシュ素材+ウレタンの2層構造でデジカメを衝撃から守ります。
アウトドアに最適な軽量・コンパクトデジカメケースです。
フロントポケットにはメディアや小型バッテリーが収納できます。
いろいろなところに取り付けできるカラビナフック付きです。
ベルト通し付きです。

材質ナイロン・ウレタン 質量(g)70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×130 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(参考)70×40×115 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24420908 DG-BG33BKN ブラック
1,700
 
 
取扱い終了
24420917 DG-BG33NVN ネイビー
1,700
 
 
取扱い終了
24420926 DG-BG33GYN グレー
1,700
 
 
取扱い終了
24420935 DG-BG33RN レッド
1,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24420908
2018-11-12
用途:
現場の工事写真が主です。

現場にて、殆ど毎日写真を撮るので、カメラの保護に最適です。
大きさ等も収まりが良く好評です。

対象商品:
24420908
2016-11-20
用途:
デジカメケース
その他業種

いままでは、ケースがなく、そのまま使っていましたがこのケースは中綿が入っていて、カメラに傷がつく心配もないのでいいと思います。
また、ケースの前にポケットがついているのでSDカード等を入れるのに大変便利です。ベルト穴もいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする