お茶ひき器 緑茶美採
健康ブームの中でお茶の成分がまた注目を集めています。
カテキン、ビタミンC、ビタミンB1 / B2、アミノ酸、水溶性食物繊維などなど。けれど、その栄養素のほとんどが急須に残ってしまっていました。
そこでお茶をひいて飲む、という発想。お茶の葉の量は湯呑み一杯あたりわずか0.5g。
急須でいれる量の1/4にもかかわらず、捨てていた栄養素をまるごと取り込むことができます。
ひき加減は無段階に調整可能
茶筒型のシンプルデザイン
コンパクトですっきり収納
お手入れに便利なブラシ付
すぐに使えるレシピブック付
寸法(mm)98×115×155
質量(g)約730(本体)/約770(付属品含)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)55
回転数約28000rpm
定格時間(分)1.5
TKG品番7-0823-0801
TKG品番(2017)6-0778-2401
内容量1台