ブースターケーブル(Cシリーズ)

ブースターケーブル(Cシリーズ) - 三和自動車部品工業ブースターケーブル(Cシリーズ) - 三和自動車部品工業ブースターケーブル(Cシリーズ) - 三和自動車部品工業ブースターケーブル(Cシリーズ) - 三和自動車部品工業
(3件のレビュー)

初心者や女性の方にも迷わずお選び頂けるよう、
車両サイズでの分類表示やパッケージカラーを用い、
「アイドリングストップ車」バッテリーにも対応可能な『Cシリーズ』が誕生しました。
素材には銅を100%利用した安心の芯線構造で、いざというバッテリーあがりに強力サポート。
横積みディスプレイにも対応。店頭スペースを有効に活用できます。
ブースターケーブル専門メーカーならではの商品設計は、あらゆるユーザーに必ずご満足いただけます。

材質銅100%内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
電圧(V)
電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23856796C833.01280
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
23856805C1033.012/24100
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
23856814C105512、24100
オープン
5,598
6,158(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23856814
2021-02-03
用途: 必要十分です。

長さは余裕をもって5Mにしました。道路状況によっては近づきにくいこともありますので。
ケースがイマイチ使いにくいです。

1が参考にしています
対象商品 : 23856814
2020-07-28
用途: バッテリー上がりの救出
山美自動車鈑金塗装工業

ケーブルが長くて作業がしやすい。アイドリングストップ車対応なので、助かります。

2が参考にしています
対象商品 : 23856796
2017-07-09
用途: バッテリー上がり対策

最近流行りのCCA線ではなく銅線仕様のブースターケーブルを探していました。線長は短いほど効率がいいので、3mの物を選びました。メーカーは、控えめに言っていますが、一般の普通乗用車なら殆どこれでいけます。取扱説明書の文中に用語の誤用が1か所ありましたが、製品の性能とは無関係なので問題ないと思います。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブースターケーブルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/boostercable/
2023-01-27

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする