ヒマラヤ
フェアリーバスケット DP
可愛らしいデザインのバスケットです。洗濯物を入れるのに最適です。
幅(cm)
48
奥行き(cm)
33
高さ(cm)
26
質量(g)
750
色
DP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23886722
1581
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください