曜日別特売

ワイドステップ兼用脚立 MXB-FX

ワイドステップ兼用脚立 MXB-FX - アルインコ
(1件のレビュー)

安全性を向上させた業務用脚立です。
60mmのワイドステップ採用で作業効率が大幅にアップ。

構造
折畳式、中折式
踏ざん踏面幅(mm)
60
使用角度(°)
75
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大使用荷重(kg)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
はしごの長さ(m)
質量(kg)
材質
踏ざん間隔(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23958698MXB-60FX1台1304444960.521.132.6アルミニウム295
¥21,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23958707MXB-90FX1台1304696760.821.753.6アルミニウム295
¥22,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23958716MXB-120FX1台1305238571.112.374.5アルミニウム295
¥27,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23958725MXB-150FX1台13057810431.412.996.4アルミニウム295
¥35,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23958734MXB-180FX1台13063212241.703.607.8アルミニウム295
¥44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
23958743MXB-210FX1台13068614052.004.229.5アルミニウム295
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58117929MXB-120FX1セット(2台)1305238571.112.374.5アルミニウム295
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58117938MXB-150FX1セット(2台)13057810431.412.996.4アルミニウム295
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58117947MXB-180FX1セット(2台)13063212241.703.607.8アルミニウム295
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58117956MXB-210FX1セット(2台)13068614052.004.229.5アルミニウム295
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58118026MXB-60FX1セット(2台)1304444960.521.132.6アルミニウム295
¥44,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
58118035MXB-90FX1セット(2台)1304696760.821.753.6アルミニウム295
¥54,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
23958698MXB-60FX62831599MXB-60FSMXB-60FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831599はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1台
¥14,980
税込¥16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23958707MXB-90FX62831608MXB-90FSMXB-90FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831608はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1台
¥16,980
税込¥18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23958716MXB-120FX62831617MXB-120FSMXB-120FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831617はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1台
¥19,980
税込¥21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23958725MXB-150FX62831626MXB-150FSMXB-150FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831626はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1台
¥25,980
税込¥28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
23958734MXB-180FX62831635MXB-180FSMXB-180FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831635はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1台
¥27,980
税込¥30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
23958743MXB-210FX62831644MXB-210FSMXB-210FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62831644はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1台
¥34,980
税込¥38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58117929MXB-120FX62833130MXB-120FSMXB-120FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62833130はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1セット(2台)
¥36,980
税込¥40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58117938MXB-150FX62833139MXB-150FSMXB-150FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62833139はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1セット(2台)
¥44,980
税込¥49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58117947MXB-180FX62833148MXB-180FSMXB-180FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62833148はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1セット(2台)
¥54,980
税込¥60,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58117956MXB-210FX62833157MXB-210FSMXB-210FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62833157はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1セット(2台)
¥63,980
税込¥70,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58118026MXB-60FX62833105MXB-60FSMXB-60FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62833105はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1セット(2台)
¥26,980
税込¥29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
58118035MXB-90FX62833114MXB-90FSMXB-90FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62833114はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1セット(2台)
¥29,980
税込¥32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58117938
2023-02-03
用途: 大工内装工事
ウメヤス建築 様

ステップがワイドで とても便利で安定しています。
丈夫なのに この値段は 他では購入出来ないと思います。
発送も思った以上に早く到着しました。
次回は違うサイズも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする