曜日別特売
MXB-150FX ワイドステップ兼用脚立 MXB-FX アルインコ 58117938

ワイドステップ兼用脚立 MXB-FX

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量
1セット(2台)
注文コード
58117938
品番
MXB-150FX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

安全性を向上させた業務用脚立です。
60mmのワイドステップ採用で作業効率が大幅にアップ。

最大使用荷重(kg)
130
設置寸法・幅(mm)
578
設置寸法・奥行(mm)
1043
天板高さ(m)
1.41
はしごの長さ(m)
2.99
質量(kg)
6.4
材質
アルミニウム
踏ざん間隔(mm)
295
構造
折畳式、中折式
踏ざん踏面幅(mm)
60
使用角度(°)
75
有効高さ(m)
2.99
脚立タイプ
150cmタイプ
天板寸法・幅(mm)
251
天板寸法・奥行(mm)
160
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。また、配送先の地域、場所、道幅、階数等の条件によっては、車上渡しになることや配送できないことがあります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58117938MXB-150FX62833139MXB-150FSMXB-150FX はしご兼用脚立 60mm踏ざん アルインコ 62833139はしご兼用脚立 60mm踏ざんアルインコ1セット(2台)
¥44,980
税込¥49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58117938
2023-02-03
用途: 大工内装工事
ウメヤス建築 様

ステップがワイドで とても便利で安定しています。
丈夫なのに この値段は 他では購入出来ないと思います。
発送も思った以上に早く到着しました。
次回は違うサイズも購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
MXB-150FX ワイドステップ兼用脚立 MXB-FX 1セット(2台) アルインコ 【通販モノタロウ】