充電式ブロア

充電式ブロア 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
(2件のレビュー)

取り回し良好なコンパクトボディ
風量の強弱を簡単に切り換えできるスイッチ付
移動時に便利なベルトフック付
電池残量表示付

風量(m3/min)ノズル無/0~2.3(強) 付属品ノズル(220mm)、ベルトフック(本体取付) 風圧(kPa)0~3.5(強) 質量(kg)1.9(バッテリー含む) 連続使用時間(分)(強)約32分、(弱)約45分 ※18V、4000mAhバッテリー使用時 長さ(mm)563 幅(mm)162 高さ(mm)242(4000mAhバッテリー装着時) 電圧(V)18 適合バッテリーB-1860LA 内容量1台
注意
※バッテリー、充電器は別売りです。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【RYOBI (リョービ)】から【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。在庫状況によっては【RYOBI (リョービ)】ロゴの商品をお届けする場合がございます。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23996692 BBL-180本体のみ
12,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

リョービガーデンツール18V充電シリーズ
この動画は、6人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23996692
2021-06-16
用途:
庭の落ち葉払いに、また車の洗車後の水滴飛ばしに使用。焚火の火おこしにも良さそう。
不動産業

コード付きブロアーを使っていましたが、コードが無くなっただけで数倍便利になりました。必要な時にさっと取り出して使用できますし、最新型はずいぶん小さく軽くなりました。また18Vno電池もインパクトドライバーや電動のこぎりと共通ですので大変便利です。

対象商品:
23996692
2021-04-30
用途:
落ち葉の掃除
不動産業

思っていたより 軽く 家内も 庭の掃除に 重宝し喜んで使っています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする