電池パック B-7215

電池パック B-7215 - 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215 - 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215 - 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215 - 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215 - 京セラインダストリアルツールズ電池パック B-7215 - 京セラインダストリアルツールズ
(38件のレビュー)

7.2V充電工具用のニカド電池です
サイズ:幅72×高さ105×奥行55mm
質量:343g
材質:ABS
原産国:中国

用途7.2V充電工具への電源供給適合BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72適合機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72タイプ7.2Vニカド電池対応機種BD-7200・BD-7210KT・MBD-70・BTP-722・MBD-72バッテリーニカド電池バッテリー電圧(V)7.2バッテリー容量(mAh)1500内容量1個
注意
※作業前に取扱説明書、または適合機種を十分にご確認の上、ご使用下さい
※電池パックは使い切った後(電池残量がなくなった後)に充電してください(使い切らずに充電を繰り返すとバッテリーの容量が徐々に減ってしまいます)
※満充電状態の電池パックを再度充電しないでください
※長期間(六ヶ月以上)ご使用にならない場合は満充電にしてから保管してください
※電池パックを長期間保管する場合は必ず本体または充電器から外してください
※正しく充電しても使用時間が著しく短くなった場合は電池寿命とお考え頂き、新しい電池パックをご購入ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23996726B-7215DC7.21.5
5,800
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23996726
2025-02-27
用途: タイル貼り
株式会社 大竹業務店建設業・工事業

一回の充電で長持ちでかなり満足しています。
もう一つ購入しようと思いました。

対象商品 : 23996726
2024-07-12
用途: 仕事&DIY
BROTEその他業種

以前、他社の汎用品を買いましたが10数回の充電で使用不可になったので今回は、モノタロウさんから頂いた500円クーポンを使い純正品を買いました。
今の所10回以上の充電でも不具合なく使えています。

対象商品 : 23996726
2024-11-11
用途: 簡易DIY
サービス業

安心して使用できます。やはり純正は信頼がありますね。

対象商品 : 23996726
2024-04-14
用途: バイク整備

バッテリーが弱ってきたので購入。さすが純正だけあって問題無く使用できました。値段も安いので満足です。

対象商品 : 23996726
2022-05-09
用途: ドリル穴あけ等
自動車・二輪車・自転車関連業

電池パックが消耗してしまい探していました。
モノタロウで見つけドライバドリルが無事復活しました。

1が参考にしています
対象商品 : 23996726
2021-12-24
用途: 電動ドリル

7.2ボルトの電池パックが無いのでさがしていたところ助かりました

対象商品 : 23996726
2022-06-12
用途: コーヒーミル
河浩介建築設計室建設業・工事業

ずっと前に買った古い機械がこれで又使えます。ありがとうございます。

対象商品 : 23996726
2021-08-06
用途: DIY作業時
運輸・通信業

以前使用していたバッテリーより容量が多いので、1回の充電での作業時間が長くなり便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする