300ミリ充電式生垣バリカン

300ミリ充電式生垣バリカン マキタ
(1件のレビュー)

「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない!高級刃仕様。

バッテリー電圧(V)直流14.4 バッテリー容量(Ah)3 ストローク数(min-1[回/分])1650 刈込み幅(mm)300 充電時間(分)22(目安) タイプ上下刃駆動式 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1430、充電器DC18RC付、ブレードカバー 本体寸法(mm)672 連続運転時間(h)約1(目安) 質量(kg)2.3(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く) 内容量1台
注意
※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23999806 MUH304DRF
36,100
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23999806
2020-08-06
用途:
庭木の剪定
電気・ガス・熱供給・水道業

100V用と併用で使用しているが、コードレスは電源テーブルを傷つけることもなく、バッテリー寿命も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする