350ミリ充電式生垣バリカン
「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない!
高級刃仕様
バッテリー電圧(V)直流14.4
バッテリー容量(Ah)1.3
ストローク数(min-1[回/分])1650
刈込み幅(mm)350
充電時間(分)30(目安)
タイプ上下刃駆動式
バッテリーリチウムイオン(ライトバッテリー)
付属品バッテリBL1413G、充電器DC18SG、ブレードカバー
本体寸法(mm)707
連続運転時間(h)約0.63(目安)
質量(kg)2.0(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く)
電源タイプ充電式
内容量1台
注意
※他のバッテリ、充電器は利用できません。(ライトバッテリ専用)※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)
バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13