360ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ

360ミリ充電式生垣バリカン 本体のみ マキタ
(5件のレビュー)

「超低騒音」&「超低振動」。コードレスだから使用場所を選ばない!
高級刃仕様

バッテリー電圧(V)直流14.4 バッテリー容量(Ah)3 ストローク数(min-1[回/分])1650 刈込み幅(mm)360 充電時間(分)22(目安) タイプ上下刃駆動式 バッテリーリチウムイオン 本体寸法(mm)672 連続運転時間(h)約1(目安) 質量(kg)2.4(バッテリ含む、ブレードカバー・チップレシーバー除く) 内容量1台
注意
※本体のみ。バッテリ、充電器別売
※連続運転時間は満充電時の目安です。(無負荷時)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
23999842 MUH364DZ
14,700
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
23999842
2019-11-04
用途:
庭木の選定
1953 様 (その他業種)

音が静かで切るときの振動も少なく大満足 切れ味も最高です

対象商品:
23999842
2019-06-25
用途:
生垣の整定
有限会社ウイポップ 様 (製造業)

電気式からの移行ですが、早い作業には力不足を感じます。
少しの作業面積ならとても使い勝手が良いが、作業面積が増えるとスピードが上がらず疲れます。

対象商品:
23999842
2017-12-30
用途:
庭の植木の剪定
農・林・水産業

これまで使っていたAC接続タイプに比べて軽くて、コードがないので取り回しも楽。当然ですが機動性が上がって満足です。バッテリータイプなのでパワーは若干劣りますが、庭先の植木剪定には十分です。

2人が参考にしています
対象商品:
23999842
2018-02-26
用途:
生垣の剪定
サービス業

コードレスで使いやすく切れ味抜群、かつパワーも十分です。

対象商品:
23999842
2016-07-15
用途:
名前の通り使ってます。
柳田技研 様 (建設業・工事業)

軽量で取り回しが楽で満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

「バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする