充電式インパクトドライバ

充電式インパクトドライバ マキタ
(5件のレビュー)

シーンで選べる、6つのモード。
熟練の技を、ボタン1つで。楽らくモード新搭載!トリガ全開で締め始めゆっくり、そして一気に最高速へ。自動変速で、締め始めのネジ倒れ、カムアウトなどを低減!
残容量表示と自己故障表示ダブルで新搭載!
これからは、バッテリ状況をランプでお知らせ!確認ボタンを押したら4段階で残容量表示、2個交互点滅で「故障」。どのバッテリが満充電か、パッとわかる。バッテリ故障もその場でお知らせ。
世界最短(全長117mm)+最適バランス
大型操作パネル
ツイン高輝度LEDライト
蓄光バンパ
LEDライト、ブレーキ付

バッテリー電圧(V)14.4 バッテリー容量(Ah)3 締付トルク(N・m[kgf・cm])170(1730) 回転数(min-1[回/分])打撃モード:(最速)0~3400、(強)0~3000、(中)0~2100、(弱)0~1100、(テクス用)0~3400 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8 ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125 充電時間(分)22(目安) 打撃数(min-1[回/分])打撃モード:(最速)0~3600、(強)0~3400、(中)0~2600、(弱)0~1100、(テクス用)0~2600 タイプ正逆転両用 バッテリーリチウムイオン 付属品バッテリBL1430B×2本、充電器DC18RC、プラスチックケース、+ビット2-65、フック 本体寸法(mm)117 変速段数無段 作業量(目安)(1充電当たりのネジ締め)木ネジΦ5.4×90mm:約200本、木ネジΦ4.3×65mm:約340本、小ネジ8×16mm:約1900本 質量(kg)1.3(BL1430B装着時) 内容量1台
注意
※1充電当たりのネジ締め作業量はバッテリの充電状態や作業条件により異なります。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24000077 TD160DRFX
56,900
 
 
取扱い終了
24000086 TD160DRFXB
56,900
 
 
取扱い終了
24000095 TD160DRFXL ライム
56,900
 
 
取扱い終了
24000104 TD160DRFXP ピンク
56,900
 
 
取扱い終了
24000113 TD160DRFXW
56,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24000077
2017-11-29
用途:
フェンス工
建設業・工事業

軽くて最高でした。力もよく充電も長持ちして満足してます

対象商品:
24000095
2017-06-27
用途:
道路工事作業時
建設業・工事業

使いやすくて、パワーも十分。重量的にもうちょっと軽ければ良いけど

対象商品:
24000095
2017-06-23
用途:
道路工事作業時
正友建設 有限会社 様 (建設業・工事業)

使い易くてバッテリーのもちも良く能力にも満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
24000113
2016-12-27
用途:
足場組立・解体時、直交クランプ・自在クランプ・伸縮ブラケット等取付け、取り外し時使用
株式会社ヤマグチ・カイト・インダストリー 様

作業効率が高まり生産性がアップし、締め付け時の資材の損傷低減が
18Vインパクトドライバよりも見込まれます。満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
24000077
2016-12-27
用途:
屋根の葺き替え作業
建設業・工事業

14.4Vでありながら、使いやすく、パワーもある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする