バッテリBL1460B

バッテリBL1460B - マキタバッテリBL1460B - マキタバッテリBL1460B - マキタ
(6件のレビュー)

残容量表示付
6.0Ah高容量リチウムイオンバッテリ!

電源(V)14.4型番BL1460Bバッテリーリチウムイオン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
バッテリー容量(Ah)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24000393A-6066014.46.0
22,400
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-24
用途: 草刈り、庭木の剪定
有限会社東亜開発不動産業

容量が6.0Aあるので作業の途中でのバッテリー切れを心配することがなくなった。また、モノタローなので中古品や不良品が送られてくる心配がないので安心して注文できたことが一番です。

1が参考にしています
対象商品 : 24000393
2024-02-15
用途: 組み立て、解体作業
合同会社AtoT建設業・工事業

容量が大きくなったが。重さもそこまで変わらず使いやすいです。

対象商品 : 24000393
2022-10-12
用途: 公園内の草刈りに使用します。
大津シーハイツ自治会その他業種

時間が伸びたことは非常に良かったです。短い時間で作業を実施するためです。

対象商品 : 24000393
2021-12-20
用途: 主にサッシの組立用のインパクトドライバー用ですが そのほかマキタの電動工具に使用しています。
大塚硝子建材株式会社建設業・工事業

毎日のように工場や工事現場で 特に問題なく使用しております。

1が参考にしています
対象商品 : 24000393
2021-05-07
用途: グラインダーでの切削、丸ノコ等
運輸・通信業

数回の満充電で、使用できなくなりました。
充電器に入れると即満充電の表示になるが使用しようとすると数秒と持たずにバッテリー切れの表示になるか、機器が全く始動しない。充電器に挿すとまた即満充電になる。
全く使い物にならない。
これで不良品じゃないと言うのなら高価な純正バッテリーだけに残念です。

9が参考にしています
対象商品 : 24000393
2017-12-12
用途: 製作取付等

満足感あり。今後も購入したいと思います。もう少し安ければいいですけど。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー・充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする