除加湿ストリーマ空気清浄機 クリアフォースZ
1年中、お部屋の空気の状態を見極め、最適な空気環境へと自動コントロール。
「除湿」「加湿」「集塵」「脱臭」4つの機能を、この1台に搭載。
パワフルさと省エネ性を両立させたヒートポンプ除湿。エアコンにも使われている、ヒートポンプ式(コンプレッサー式)を採用。
加湿フィルターの除菌と加湿水の細菌抑制で、クリーンなうるおいを室内へ。
静電HEPAフィルター×電気集塵方式×ストリーマの『エレクトロクリーンシステム』で集塵・分解。
ニオイをしっかりとフィルターに吸着。さらに、分解するため脱臭能力が持続。
消費電力(W)
【空気清浄】しずか:8、弱:10、標準:18、強:32、ターボ:90
【加湿空気清浄】しずか:11、弱:12、標準:20、強:34、ターボ:92
【除湿空気清浄】弱:200/215、標準:200/215、強:205/220
風量(m3/min)
【加湿空気清浄】しずか:11、弱:12、標準:20、強:34、ターボ:92
【除湿空気清浄】弱:200/215、標準:200/215、強:205/220
【空気清浄】しずか:1.0、弱:2.2、標準:3.5、強:4.8、ターボ:7.0
【加湿空気清浄】しずか:1.7、弱:2.2、標準:3.5、強:4.8、ターボ:7.0
【除湿空気清浄】弱:3.5、標準:3.9、強:4.3
運転音(dB)
【加湿空気清浄】しずか:1.7、弱:2.2、標準:3.5、強:4.8、ターボ:7.0
【除湿空気清浄】弱:3.5、標準:3.9、強:4.3
【空気清浄】しずか:18、弱:28、標準:39、強:49、ターボ:54
【加湿空気清浄】しずか:25、弱:30、標準:39、強:46、ターボ:54
【除湿空気清浄】弱:38、標準:41、強:44
電気代の目安
【加湿空気清浄】しずか:25、弱:30、標準:39、強:46、ターボ:54
【除湿空気清浄】弱:38、標準:41、強:44
1時間当たり1kWh=27円(税込み・消費税率8%)で算出
【空気清浄】しずか:0.22円、弱:0.27円、標準:0.49円、強:0.86円、ターボ:2.43円
【加湿空気清浄】しずか:0.30円、弱:0.32円、標準:0.54円、強:0.92円、ターボ:2.48円
【除湿空気清浄】弱:5.40/5.81円、標準:5.40/5.81円、強:5.54/5.94円
適合交換用集塵フィルター/KAFP079A4(交換・購入の目安:約10年間)、加湿フィルター/KNME043B4(交換・購入の目安:約10年)、バイオ抗体フィルター/KAF059A4(交換・購入の目安:約1年)
色ホワイト
電源(V)単相100(50Hz・60Hz共通)キャブタイヤコード(床置対応)
タンク容量(L)加湿タンク:約3.0、除湿タンク:約3.0
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)690×415×340(690×421×355 突起含む)
本体質量(kg)22(水無し)
機能除湿、加湿、のど・はだモード、ハウスキープ、水de脱臭、温湿度センサー、ホコリ・ニオイセンサー、内部乾燥、ストリーマ、アクティブプラズマイオン、電気集塵、HEPAフィルター、脱臭触媒、水雑菌抑制、自動運転、おまかせ(全自動)運転、しつどセレクト運転、ランドリー乾燥、おやすみランドリー、eco節電、きれいサーキュレーター、花粉モード、ターボ運転、オートルーバー、入タイマー(1~8時間)、切タイマー(1~8時間)、るすばんターボ、表示ランプ調整、チャイルドロック
適合床面積【空気清浄単独】空気清浄:~31畳(~51m2)8畳を清浄する目安9分、【加湿+空気清浄】空気清浄:~31畳(~51m2)8畳を清浄する目安9分、加湿空気清浄:プレハブ~18畳(~29m2)、木造~11畳(~18m2)、【除湿+空気清浄】空気清浄:~19畳(~31m2)8畳を清浄する目安15分、除湿空気清浄:鉄筋~20/~23畳(~33/~38m2)、プレハブ~15/~17畳(~25/~29m2)、木造~10/~11畳(~17/~19m2)
設置方式床置
除湿方式8.0L/日、9.0L/日(50,60Hz)コンプレッサー方式
加湿方式630(mL/時)気化エレメント回転式・ダブルパスミキシング方式
内容量1台
【空気清浄】しずか:0.22円、弱:0.27円、標準:0.49円、強:0.86円、ターボ:2.43円
【加湿空気清浄】しずか:0.30円、弱:0.32円、標準:0.54円、強:0.92円、ターボ:2.48円
【除湿空気清浄】弱:5.40/5.81円、標準:5.40/5.81円、強:5.54/5.94円