Asmix(アスカ) 4ローラーラミネーター 4ローラーラミネーター 商品レビューを投稿する A4長手を最速で11秒で仕上げる高速ラミネーター 〇速度コントローラー付きだから仕上りを維持できる最速のスピードを探して効率アップ 〇4本ローラーで太径ローラーを使用しているから仕上りキレイ 〇リアトレーは折り畳み式、コンパクトに収納 〇ウォームアップ時間は約5〜7分間 〇最大ラミネート厚:0.8mm(フィルム厚さ含む) 〇対応フィルムサイズ:A3まで 〇対応フィルム厚:〜150ミクロン 〇外形寸法:W523×D360×H155mm 適合サイズ A3 付属品 取扱説明書・保証書 トラスコ品番 773-8234 材質 ABS 質量(kg) 6.1 色 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 523×360×155 消費電力(W)(50/60Hz) 320 機能 電子式温度速度コントロール、ラミお知らせブザー、逆転スイッチ、速度コントローラー 使用電源(V) AC100(50/60Hz) ウォームアップ時間 約5〜7分間(周囲の温度によって異なります) 最大ラミネート厚さ(mm) 0.8(フィルム厚含む) ラミネート速度(mm/秒) 約11〜25(50Hz) 定格使用時間 4時間(ウォームアップ時間含む) ラミネート幅(mm) (最大)320 フィルム厚さ(μm) 100〜150 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 L405A3 参考基準価格(税別) 販売価格(税込) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 24030798 L405A3 ¥52,000 ¥32,890 ¥29,900 1 ¥29,900 出荷目安:7日 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品オフィス機器ラミネーターラミネーター本体 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. ラミネーター アイリスオーヤマ 税込¥9,889 ¥8,990 (14) 2. ラミネーター アイリスオーヤマ 税込¥4,389〜 ¥3,990〜 (10) 3. クイックラミ ナカバヤシ 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (30) 4. ラミネートフィルム モノタロウ 税込¥153〜 ¥139〜 (479) 5. 省スペースラミネーター アイリスオーヤマ 税込¥6,589〜 ¥5,990〜 (7) 6. ラミネーターPoseidon A3 フェローズ 税込¥26,290 ¥23,900 (0) 7. ラミネーター 高速加工 4本ローラー A3 150μm対応 モノタロウ 税込¥10,989 ¥9,990 (8) 8. ラミネーター フェローズ 税込¥86,790 ¥78,900 (0) 9. 4本ローラー高速ラミネーター オーム電機 税込¥10,989 ¥9,990 (0) 10. 高速起動ラミネーター アイリスオーヤマ 税込¥11,990〜 ¥10,900〜 (6) 11. パウチラミネーター フュージョン 7000L3-D アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 税込¥43,890 ¥39,900 (0) 12. 4ローラーラミネーター A2 Asmix(アスカ) 税込¥76,890 ¥69,900 (0) 13. ラミネーター アイリスオーヤマ 税込¥21,890 ¥19,900 (5) 14. 4本ローラーラミネーター アイリスオーヤマ 税込¥14,190 ¥12,900 (4) 15. パーソナルラミネータ クイックラミ4 ナカバヤシ 税込¥14,190 ¥12,900 (5) 16. ラミネートフィルム(100μm) アイリスオーヤマ 税込¥230〜 ¥209〜 (33) 17. パーソナルラミネータ イージーラミ2 ナカバヤシ 税込¥5,489〜 ¥4,990〜 (1) 18. フュージョン 3100L A3 アコ・ブランズ・ジャパン(GBC) 税込¥19,690 ¥17,900 (1) 19. Jupiter Plus A3 フェローズ 税込¥38,390 ¥34,900 (0) 20. パーソナルラミネーター オーム電機 税込¥5,379〜 ¥4,890〜 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。