抗菌 スリッパ 前閉じタイプ10足組 ブラック

抗菌 スリッパ 前閉じタイプ10足組 ブラック オーミケンシ
(6件のレビュー)

業務用スリッパ。生地に抗菌剤が練り込んであり、清潔。

用途屋内用 機能抗菌 ブラック 材質PVC(抗菌剤練り込み) サイズ(cm)(底)約27 ヒール(cm)約3 靴タイプスリッパ 内容量1組(10足)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24042786 36038 (10P)
10,900
7,198
7,918 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24042786
2024-04-30
用途:
来客用に

厚みもあり、このお値段です。かなりコスパ良いです。
サイズ感も一般的サイズの男性に丁度良い感じかと思います。
薄型の壁付けスリッパラックなどですと、かかとの厚みが入りにくいかも・・・という位、かかとの厚みはあります。

対象商品:
24042786
2024-03-30
用途:
事務所用スリッパ
有限会社永井興業 様 (建設業・工事業)

10足入りで、数量も多く、何よりもコスパが良いです。

対象商品:
24042786
2023-06-27
用途:
旅館のお客様様
有限会社光陽館 様 (サービス業)

未だ日が浅いので耐久性は分かりませんが少し試し履きしてみたら
履き心地は良いです

対象商品:
24042786
2022-07-08
用途:
塾の生徒が使う
エデュケアアカデミー 様 (教育・研究機関)

衛生的で、しっかりしているので、長く使えそうなのでコスパよさそうです。

対象商品:
24042786
2020-09-02
用途:
学習塾の教室上履き用として使用
RFプランニング株式会社_ 様 (教育・研究機関)

高級感があり、また踵部分も厚いデザインになっているので歩き易く感じます。

対象商品:
24042786
2019-11-06
用途:
オフィス
不動産業

しっかりした商品です。耐久性もありそうです。これはかなり良コスパ。買ってよかったです。リピート予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする