スモールサイズクラフトパンチ

スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器スモールサイズクラフトパンチ - カール事務器
(3件のレビュー)

手軽で簡単な紙専用の型抜きパンチです。
誰でも簡単に複雑な絵柄を抜くことができるクラフトパンチは、グリーティングカード、スクラップブッキング、立体作品やイベントの装飾として使用されており、幅広い年齢層に楽しまれています。
クラフトパンチに適した紙は、四六判120kg程度(コピー用紙2枚程度)の紙です。
折り紙や薄紙、または適した紙の範囲でも、クラフトパンチの絵柄によっては綺麗に抜けない場合がありますが、その時には2~3枚重ねて抜くと綺麗に抜くことができます。

繰り返し・詰め替え対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24045997CP-1 1/2サークル1/2サークル1/2サークル
600
529
582(税込)
当日出荷
24046882CP-1N 1/4サークル1/4サークル1/4サークル(直径6.35mm)
600
499
549(税込)
当日出荷
24046015CP-1 1/8サ-クル1/8サークル1/8サークル
600
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24046015
2023-07-07
用途: 保育製作物
ニチイキッズ桜木町保育園教育・研究機関

簡単に〇が作れるので、いろんな製作に活用でき、時短になります。

対象商品 : 24046882
2022-11-24
用途: 通常のパンチより小さく、奥へ穴を開けるのに使用しています。
有限会社鳳琳堂ビジネス

希望はもう少し小さい穴で奥に穴を開けたかったのですが、これしかなかったので手配しました。金額的にも安いし、本来の使用目的とは違う使用の仕方ですが、こちらの商品は単純で使いやすいと思います。

対象商品 : 24045997
2020-03-17
用途: 手芸 土台作りに
製造業

少し厚めの紙を型抜こうとしましたが、やはり少し力が必要で、補助具の別売りエイドを購入しようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする