共栄プラスチック 共栄プラスチックの 測定用品 共栄プラスチックの 光学測定器 共栄プラスチックの ルーペ/拡大鏡 カラーバールーペ ブルー カラーバールーペ ブルー 注文コード (1件のレビュー) 仕様色付きのライン部分の幅は4mm 質量(g)40 倍率(倍)2 外寸(mm)縦25×横152×厚12mm 再生紙使用マーク適合 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 CBL-700-B 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 24049786 CBL-700-B ¥800 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 光学測定器 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 置いて見るルーペ RS-760 MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,648 ¥1,498 バスケットへ LED付ポケットルーペ CLE-45F MIZAR(ミザールテック) 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ レンズアダプター オーツカ光学 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ポケットルーペカードパープル コンテック(KONTEC) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ ポケットルーペカードブラック コンテック(KONTEC) 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ LEDフレキシブルルーペ ギガ・セレクション 税込¥14,278 ¥12,980 バスケットへ LEDアーム式ルーペ オプションスタンド ギガ・セレクション 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ LEDアーム式ルーペ ギガ・セレクション 税込¥21,978 ¥19,980 バスケットへ LEDフレキシブルルーペ用オプション(レンズ) ギガ・セレクション 税込¥1,978~ ¥1,798~ LEDアーム式ルーペ オプションレンズ ギガ・セレクション 税込¥2,638 ¥2,398 バスケットへ ルミルーペ プライムジェイ 税込¥54,978 ¥49,980 バスケットへ COB型LEDライト付きルーペ 平野商会 税込¥956 ¥869 バスケットへ LED ライト付きルーペ TSK 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ LEDアームルーペ ホーザン 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ ルーペ D型 10個組 三和製作所 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ LEDライト付携帯用ルーペ ファーステック 税込¥2,528 ¥2,298 バスケットへ ポケットルーペ SK(新潟精機) 税込¥4,948~ ¥4,498~ 工具顕微鏡 メジャースコープ MFシリーズ ミラック光学 税込¥104,478 ¥94,980 バスケットへ メジャースコープ用摺動ホルダー(十字穴式スライダー) ミラック光学 税込¥36,278 ¥32,980 バスケットへ 工具顕微鏡 メジャースコープ MSシリーズ ミラック光学 税込¥120,780 ¥109,800 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ測定・測量用品測定用品光学測定器ルーペ/拡大鏡バールーペ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1 件 毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する 対象商品: 24049786 2022-01-31 用途: 表の読み取り 細かい数字を読み取る作業に重宝しています。以前は拡大鏡を使用していましたが、目線が表とPC画面を行き来するので、このバーのほうが便利です。 参考になった よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります スケールルーペ/ピークルーペ 手持ちルーペ ライト付ルーペ ポケットルーペ 縞見ルーペ ヘッドルーペ メガネルーペ スタンドルーペ/アームルーペ 拡大鏡 シートルーペ 卓上ルーペ バールーペ ルーペ/拡大鏡その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品