タッチパネルコーティング剤 iガラコ

タッチパネルコーティング剤 iガラコ キングジム

指紋を簡単に拭き取れる
タッチパネルにコーティング剤を塗布することで、指紋や皮脂汚れをサッと拭き取ることができます。
ズボンのポケットからスマートフォンを取り出すなど、日頃の何気ない動作でもタッチパネルを綺麗に保つことができます。
コーティング作業が簡単
「iガラコ」を塗布してティッシュペーパーで拭き取り、2時間以上乾燥させるだけでコーティングが完了します。塗布・乾燥の作業を繰り返し行う必要がなく、コーティング作業が簡単です。また、皮膚に対する刺激が少ないコーティング成分を採用しているので、安心して使用できます。
効果が長期間持続
1回の塗布で効果が約1ヶ月持続します(※使用条件により異なります)。また1本で約20回分の使用が可能です(※スマートフォンに塗布した場合の概算です。使用条件により異なります。)
スマートフォンを快適に操作できる
「iガラコ」を塗布することで、タッチパネルの滑りが良くなり、スマートフォンを快適に操作できます。

成分フッ素系溶剤、フッ素化合物 容量(mL)3 外形寸法(mm)約Φ31×62 対象ガラス製タッチパネル(表面にフィルムが貼ってあるものや他のコーティング剤塗布済のものを除く) 内容量1本(3mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24056524 GC10オレ
1,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする