ワンタッチシール付長3封筒100枚〒枠付

ワンタッチシール付長3封筒100枚〒枠付 - 壽堂紙製品ワンタッチシール付長3封筒100枚〒枠付 - 壽堂紙製品
(8件のレビュー)
サイズ長形3号窓枠なし郵便番号欄あり材質OKクラフト坪量(g/m2)70種別長3文字内容字なし本体寸法(mm)120X235グリーン購入法適合内容量1パック(100枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
坪量(g/m2)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24072204346470
1,000
749
824(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: 給与明細入れ

普通の長3封筒を使用していましたが、シール付に変えてから作業効率があがりました。のり付けなしは楽です。

2025-07-05
用途: 会社用封筒としてリピートしています。

コスパが良く、ワンタッチで封印できるので使い勝手も良い。

対象商品 : 24072204
2023-03-13
用途: 投函時に
教育・研究機関

ワンタッチシール付きなので、とても便利です。封筒自体もそんなに厚めの紙でないので、重く無く気に入っています。

対象商品 : 24072204
2021-04-22
用途: 請求書等送付時に使用
株式会社グロヴィス卸売・小売業

値段がやすいうえに、とても使いやすくて満足しています。

対象商品 : 24072204
2020-08-22
用途: DM

安くて良い。買いに行く手間も省ける。リピートしてます。またいいの出してね。

対象商品 : 24072204
2020-04-10
用途: 請求書の発送で
自動車・二輪車・自転車関連業

安い、安いです。シール付きですので楽です。いつも使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 24072204
2019-02-12
用途: 書類送付
東京中央電設工業協同組合電気・ガス・熱供給・水道業

厚さがちょうどいいので、経済的で気に入っております。

対象商品 : 24072204
2018-08-17
用途: 封筒
製造業

若干紙質が薄い。せめて85グラム/㎡位あれば、しっかりしているのに
郵便番号の枠が不要

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする