キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフ

キャンパス 暗記がはかどるルーズリーフ - コクヨ

「計画から暗記まで」隙間勉強をサポートするルーズリーフ!
隙間時間にサッと勉強できる便利なキャンパスミニルーズリーフシリーズ
暗記勉強に使いやすいA6サイズのルーズリーフです
自由度が高いドット入り罫線で、記入欄の分割数を変えれるため、教科や内容に合わせて使い分けができます
左端にある2つのチェックボックスを活用して暗記できたかどうか確認することができます
暗記勉強に便利な赤色シートが1枚付いています
別売の「キャンパス ノートのように使えるバインダーA6サイズ」に赤色シートと一緒にセットすることで、持ち運びしやすく見たいときにサッと見ることができます
別売の「キャンパス ルーズリーフのためのふせん」を使うことで、移動中も簡単にマークすることができます

セット内容
中紙30枚+赤シート1枚
サイズ
A6
穴数
14
寸法(縦×横)(mm)
148×105
行数
20
罫
暗記用罫
内容量
1セット(30枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74742310ノ-M883-RS
¥330
¥259
¥285(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする