ボンド工作多用途 20ml箱入り

ボンド工作多用途 20ml箱入り コニシ

成分合成ゴム系溶剤系 包装 主な用途リサイクル工作や各種クラフトに、ペットボトル同士の接着、ペットボトルと牛乳パック・発泡スチロールの接着、木・紙・硬質プラスチック、ゴムの接着 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性 適合用途速乾 主なワークパーツ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24073026 #14357
250
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24073026 #14357 06597717 10822 10822 ボンド木工用速乾 コニシ 06597717 ボンド木工用速乾 コニシ 1本(50g) 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする