テクノタッチ回転印 欧文3号12連

テクノタッチ回転印 欧文3号12連 サンビー
(2件のレビュー)

文字サイズ3号 文字種別欧文 印字桁数(桁)12連 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×29×92 書体明朝体 印面サイズ(mm)約5×56 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 印面種別ゴム印 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24088952 TK-312
3,500
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
24088952
2025-04-24
用途:
伝票整理

伝票が11桁なので余裕をもって12桁を注文しました。
明朝体で読みやすく、大きさもちょうどいいです。

対象商品:
24088952
2024-05-07
用途:
事務作業
サービス業

書類に管理番号を記載する時に使用していますが、とても使いやすく便利な商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「回転印/エンドレス印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする