3M(スリーエム)
瞬間接着剤(多用途)
特殊キャップで液もれ防止。
金属やプラスチックに加え、木材など浸透性の素材にも使える、多用途の瞬間接着剤です。
仕様
液状
成分
シアノアクリレート樹脂、アクリル樹脂
容量(g)
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.002L
危険物の性状
非水溶性
適合用途
速乾
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24102898
7004 DIY
¥410
取扱い終了
代替品有
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください