カラーインデックスPPA4/30穴12山

カラーインデックスPPA4/30穴12山 - テージー
(4件のレビュー)

資料を素早く分類&検索!
オールPP製なので丈夫で長持ち。

サイズA4タイプ12山12色穴数30材質ポリプロピレン(扉紙のみ紙製)寸法(mm)242×300規格A4・30穴(2・4穴兼用)12山(12色)シート厚さ(mm)0.2アズワン品番65-0372-31グリーン購入法適合内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24113748IN-3412
500
399
439(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24113748
2020-05-28
用途: ファイルの分類
製造業

12山のインデックスは、ホームセンターなどでは2穴タイプばかりなので、30穴タイプが、あちこち店を回らずに買えるのはありがたいです。
ただ、インデックスというものは、その手前の紙を数十枚程度一緒に持ち上げながらめくっていくものなので、1枚1枚がもう少し厚くて固い方がめくりやすいと思います。
この商品はけっこうペラペラでした。

2が参考にしています
対象商品 : 24113748
2021-02-25
用途: ファイルの見出し
電気・ガス・熱供給・水道業

材質から耐久性もあり大満足です、、、、、、、。。。。

1が参考にしています
対象商品 : 24113748
2018-03-07
用途: 書類の見出し整理
その他業種

書類整理するにあたり、どうしてもすっきりしたかったため、12山が必要(6山・10山でも対応できるが)になり、探していたので満足!

対象商品 : 24113748
2017-06-01
用途: 事務
建設業・工事業

近くの数件の文房具店を探しましたが、10山までしか置いていなかったのでモノタロウで注文しました。色々店を廻らなくて済みましたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インデックス/リフィル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする