デビカ
ウッドスポンジケース
材質
ケース:PE、EVA スポンジ:セルロース すべり止め:発泡天然ゴム
質量(g)
22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
Φ74×25
グリーン購入法
適合
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24114545
20717
¥
280
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください