トーキン
スライドクリップ LL シルバー20個入
(1件のレビュー)
軽い力で止められ小さくかさばりません。
何度も使えて環境に優しく経済的
サイズ
LL
材質
ステンレス
色
シルバー
綴じ枚数
90
クリップ幅(mm)
35
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24115936
SC-LL20S
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください