長寿命点灯管

長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック)

口金E17 長さ(mm)40 質量(g)9 管径(Φmm)17 定格入力電圧(V)100 金具ねじ込み式 形名E形 平均点灯所要時間(秒)3 動作回数(回)18000 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24128475 FG7EL
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24128475 FG7EL 53571517 FG7ELF2 FG7ELF2 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 53571517 長寿命点灯管 Panasonic(パナソニック) 1個 119 税込131 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする