厚口クリヤーホルダー A3-5枚入り

厚口クリヤーホルダー A3-5枚入り ビュートン
(3件のレビュー)

厚さ0.5mm。しなりにくいので書類の郵送等に最適です。

サイズA3 クリアー 材質ポリプロピレン 寸法(縦×横)(mm)430×310 シート厚さ(mm)0.5 グリーン購入法適合 内容量1パック(5枚)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24129726 ACH-A3-W5
1,170
799
879 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途:
紙の図案保管

A3サイズの紙を折り曲げず傷めることなく分類、保管できて重宝しています。

対象商品:
24129726
2021-07-06
用途:
ファイルの保管
ノセ工芸 様

厚くてしっかりしています。書類が曲がる事がまず無いと思います。

対象商品:
24129726
2021-03-22
用途:
型紙をしまうのに使う
製造業

硬めのクリアホルダーなので、一般的なひらひら曲がる薄めのクリアホルダーとは違いしっかりしていて
何種類もある型紙をそれぞれに分けてしまうのにとても重宝しています。
A3サイズはかなり重宝しています。
1セットに5枚入っているのでとても助かります。
とても良かったのでリピートもしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする